Výfukové matice
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
Výfukové matice
72130
72130.100.140
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
Výfuková matice Ocel Poměděné Samojistná M10X14
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Poměděné
Závit
Metrický závit
Info
Odolnost teplotám od –70 °C to +400 °C.Samojistná
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Poměděné
Závit
Metrický závit
Info
Odolnost teplotám od –70 °C to +400 °C.Samojistná
Rozměry
d-D
M10
m (max.)
10.6
P
1.5
s
14
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
72130.100.140
EAN
8715492912695
UBB
950355276474
UNSPSC
31161727