Válcové kolíky
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
Válcové kolíky
39070
39070.015.004
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
Válcový kolík m6 DIN 7 Automatová ocel 1,5X4MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
d1 (m6)
1.5
Materiál
Automatová ocel
Info
Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1.5 mm
Délka
4 mm
d1 (m6)
1.5
Materiál
Automatová ocel
Info
Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
Rozměry
c (max.)
0.23
D (mm)
1.5
L (mm)
4
r ≈
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈1804-2
DIN
7
ISO
≈2338
Čísla materiálu
Objednací číslo
39070.015.004
EAN
8717077079175
UBB
500645321745
UNSPSC
31163203