My Favorites
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
Válcové kolíky
55580
55580.010.006
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
Válcový kolík DIN 7 m6 Nerezocel A4 1X6MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
d1 (m6)
1
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Info
Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1 mm
Délka
6 mm
d1 (m6)
1
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Info
Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
Rozměry
c (max.)
0.15
D (mm)
1
L (mm)
6
r ≈
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈1804-2
DIN
7
ISO
≈2338
Čísla materiálu
Objednací číslo
55580.010.006
EAN
8715494602891
UBB
500633439384
UNSPSC
31163203