Třmenové šrouby
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
Technické produkty
Třmenové šrouby
Třmenové šrouby
17243
17243.100.073
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
U-šroub typu B, položka 40G Ocel Pozinkované M10X99X73X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
D (Inch)
2
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
99 mm
D (Inch)
2
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
40
d-D
M10
d
10
D (mm)
60
E
73
Pro trubky ø
2
L (mm)
99
L1
89
L2
59
L3
29
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
17243.100.073
EAN
8712547003988
UBB
408373267496
UNSPSC
31161616