Odjehovací disky
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
Obrušování
Odjehovací disky
5I143813
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
Tyrolit Válcový brusný trn 125
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Větší pracovní komfort Univerzální použití Snadná manipulace
Plný popis
Objednací číslo
5I143813
Použití
Broušení
Tvar
Jiný
Maximální počet otáček
12250
Průměr
125
Typ
Disk
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Tvar
Jiný
Maximální počet otáček
12250
Průměr
125
Typ
Disk
Průměr kotouče
125
Granulace
24
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Corundum
Granulace podle CAMI
24
Netkaná textilie - jemnost
Jemnost fajn
Model
29RON
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Premium RONDELLER® combines the product advantages of various impact tools. The unique geometry enables cool and ergonomic work that is gentle on material. Vibration-free operation and optimum adjustment to the workpiece in all grinding, deburring and shaping applications enable the perfect machining of angled surfaces. Easy to fit without using special accessories such as a backing pad and clamping nut. Bore 22.23 mm Ø
Čísla materiálu
Objednací číslo
5I143813
EAN
9003170570053
UBB
500513900240
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
57005