Odjehovací disky
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
Obrušování
Odjehovací disky
7R901552
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
Tyrolit Brusný kotouč 125X7,0X22,23
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7R901552
Výška
7
Použití
Broušení
Tvar
Jiný
Tloušťka
7
Maximální počet otáček
12250
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
7
Použití
Broušení
Tvar
Jiný
Tloušťka
7
Maximální počet otáček
12250
Průměr kotouče
125
Granulace
24
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Corundum
Model
27
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
High-performance roughening disc with LONGLIFE technology for maximum service life. Combination of zirconium corundum and innovative bond system for unprecedented aggression. Suitable for surface and edge grinding as well as for machining weld seams. Bore 22.23 mm Ø
Čísla materiálu
Objednací číslo
7R901552
EAN
9003172470849
UBB
500683346356
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
34353684