Řezné kotouče
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
Řezání
Řezné kotouče
3G954266
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
Tyrolit Řezný kotouč 100X1,0X16,00
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
3G954266
Použití
Řezání
Tloušťka
1
Průměr kotouče
100
Granulace
60
Vhodné pro kov
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka
1
Průměr kotouče
100
Granulace
60
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
16
Typ částic
Corundum
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
S řezacími kotouči PREMIUM*** nové generace pro ušlechtilou ocel dosáhnete vyššího výkonu při výrazně nižším opotřebení nástroje. Supertenké řezací kotouče dodáváme v tloušťkách od 0,75 do 1,6 mm. Hodí se především pro tenkostěnné plechy, profily a trubky, ale i pro armovací pruty. Také u malých průřezů a tyčí z ušlechtilé oceli odolné proti korozi a kyselinám nabízí tyto řezací kotouče opracovávání bez námahy. Chemická čistota těchto nástrojů je předpokladem pro opracovávání nerezavějících druhů oceli. Nedochází totiž k negativnímu ovlivnění materiálu, například ke vzniku koroze, korozních pórů nebo poklesu únavové pevnosti.
Čísla materiálu
Objednací číslo
3G954266
EAN
9003176519988
UBB
500572058385
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
651998