Trhací nýty Multigrip
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
Trhací nýty Multigrip
34185
34185.048.019
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
Trhací nýt s vypouklou hlavou Nerozocel A2 / Nerozocel A2 4,8X19,3MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety
Nerezocel
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Nerozocel A2 / Nerozocel A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.8 mm
Délka
19 mm
Materiál kazety
Nerezocel
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Nerozocel A2 / Nerozocel A2
Rozměry
D (mm)
4.8
Vrták ø
4.9
k (max.)
1.52
L (mm)
19
ø dk
9.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
34185.048.019
EAN
8715494189088
UBB
500619840068
UNSPSC
31162201
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc