text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
Trhací nýty
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
Trhací nýty
34113
34113.501.614
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
Trhací nýt s velkou půlkulatou hlavou Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel Pozinkované 5,0X16MM dk=14
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety
Ocel
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel
Zakončení nýtů
Open
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
16 mm
Materiál kazety
Ocel
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel
Zakončení nýtů
Open
Povrchová úprava
Pozinkované
Rozměry
D (mm)
5
Vrták ø
5.1
Rozsah uchycení
10.0-12.0
L (mm)
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
34113.501.614
EAN
8715493080249
UBB
950369330911
UNSPSC
31162201
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc