text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Hide me
Produkty
Menu
Upevnění
Šrouby
Produkty s vnitřním šestihranem
Matice
Vruty, šrouby
Závitové tyče a svorníky
Podložky a kroužky
Kotvy
Kolíky a závlačky
Nýty
Závitové vložky na opravu závitů
Šrouby s okem a hákem
Strojní součástky
Sady spojovacího materiálu a skladovací systémy
Prémiové systémy z nerezové oceli
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Distanční sloupky
Strojní součásti
Výprodej
Údržba
Ruční nářadí
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Elektrické nářadí
Řezání a broušení
Vozový park - vybavení
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Pneumatické nářadí
Elektromateriál
Úklid & čištění
Technické chemikálie
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Svařování, pájení a plyn
Speciální nabídka
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všechny kategorie
Brands
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Speciální nabídka
Spojovací materiál
Svařování, pájení a plyn
Technické chemikálie
Vozový park - vybavení
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Spojovací materiál
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
51290
51290.100.020
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
tavěcí šroub s dlouhým čípkem DIN 417 Nerezocel A1 M10X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Long dog
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
20 mm
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Long dog
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
20
n
1.6
P
1.5
z (min.)
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
417
Čísla materiálu
Objednací číslo
51290.100.020
EAN
8715494275286
UBB
500512300301
UNSPSC
31161505
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce