Závitotvorné šrouby
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
Závitotvorné šrouby
67020
67020.050.008
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
TAPTITE 2000® Závitotvorný šroub se šestihrannou hlavou a nákružkem DIN ≈7500 Ocel Pozinkované M5X8
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
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
M5
Délka
8 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
dc (max.)
10.4
k (max.)
4.45
L (mm)
8
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈7500-1-DE
Čísla materiálu
Objednací číslo
67020.050.008
EAN
8715494293426
UBB
500574673470
UNSPSC
31161512