Závitotvorné šrouby
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
Závitotvorné šrouby
67150
67150.060.020
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
TAPTITE 2000® Závitotvorný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou DIN 7500 CE-Z Ocel Pozinkované velké balení M6X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
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
M6
Délka
20 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Nominální délka (L) je s tolerancí js15.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.velké balení
Rozměry
d-D
M6
dk
12
k
4.6
L (mm)
20
Čís. křížové drážky
3
P
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7500-1-CE Z
Čísla materiálu
Objednací číslo
67150.060.020
EAN
8715492897633
UBB
950352219022
UNSPSC
31161512