Závitotvorné šrouby
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
Závitotvorné šrouby
67150
67150.050.008
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
TAPTITE 2000® Závitotvorný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou DIN 7500 CE-Z Ocel Pozinkované velké balení M5X8
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
8 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Nominální délka (L) je s tolerancí js15.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.velké balení
Rozměry
d-D
M5
dk
9.5
k
3.8
L (mm)
8
Čís. křížové drážky
2
P
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7500-1-CE Z
Čísla materiálu
Objednací číslo
67150.050.008
EAN
8715492897527
UBB
950352218032
UNSPSC
31161512