Kuželové kolíky
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
Kuželové kolíky
U39000
U39000.142.0050
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
Taper pin steel ASME ASME B18.8.2 Uhlíková ocel SAE 1211 0.1410X1/2
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE 1211
Info
*
Dimension B is specified as a reference dimension for determining drilled hole size, B ≈ A - (0,02083 x L)
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
1/2 Inch
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE 1211
Info
*
Dimension B is specified as a reference dimension for determining drilled hole size, B ≈ A - (0,02083 x L)
Rozměry
A
0.141
A (max.)
0.1423
A (min.)
0.1403
R (max.)
0.151
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
U39000.142.0050
EAN
8712423079854
UBB
500626341621
UNSPSC
31162400