Talířové pružiny
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
Talířové pružiny
36303
36303.189.004
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
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 18X9,2X0,45MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
dₑ
18
di
9.2
Materiál
Ocel
Technický materiál
acc. to EN 16983
Vnější průměr
18
Povrchová úprava
Fosfátované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
9.2 mm
dₑ
18
di
9.2
Materiál
Ocel
Technický materiál
acc. to EN 16983
Vnější průměr
18
Povrchová úprava
Fosfátované
Typ č.
C (light)
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
F
= spring load in Newton at a deflection
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
The values specified for
t
are nominal values. In the case of springs with 6 ˂
t
≤ 14 the desired spring load
F
is to be obtained by reducing the thickness of single disc springs
t
to the values between brackets.
Refer to EN 16984 for calculation of disc springs.
Extensive technical data available on request.
Rozměry
di (H12)
9.2
D (mm)
9.2
F
214
l0
1.05
t
0.45
Tloušťka
0.45
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
2093-C
EN
16983-C
Čísla materiálu
Objednací číslo
36303.189.004
EAN
8715492759139
UBB
950357276845
UNSPSC
31161811
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace