Talířové pružiny
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
Talířové pružiny
36450
36450.518.015
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
Talířová pružina pro kritické aplikace Ocel Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Fosfátované 50X18,4X1,5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
dₑ
50
di
18.2
Materiál
Ocel
Technický materiál
Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Vnější průměr
50
Povrchová úprava
Fosfátované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
18.2 mm
dₑ
50
di
18.2
Materiál
Ocel
Technický materiál
Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Vnější průměr
50
Povrchová úprava
Fosfátované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Talířové pružiny dle DIN 2093 jsou převážně používány v kritických aplikacích, kde je bezpečnost prvořadá. Podobné aplikace lze najít např. v bezpečnostních kluzných spojkách, výztuhách závěsů a v aplikacích s konstantním valivým tlakem. Vzhledem ke správné kombinaci lze přesně určit uspořádání talířových pružin, pružnost a/nebo průhyb. Technické specifikace výše uvedených pružin splňují nejnáročnější požadavky ohledně statického a dynamického zatížení. Překračují požadavky DIN 2093.
Skupina materiálů 1: t
1,25 z oceli Ck 67.
Skupina materiálů 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 z oceli 50 Cr V4.
Skupina materiálů 3: 6,0 > t ≤ 14,0 z oceli 50 Cr V4.
Únavovým lomům lze do značné míry zabránit, jelikož talířové pružiny skupin 2 a 3 mají opracované okraje.
F = síla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
Technické údaje jsou k dispozici na vyžádání.
Rozměry
di (H12)
18.4
D (mm)
18.2
F
2603
l0
3.5
t
1.5
Tloušťka
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
36450.518.015
EAN
8715492762504
UBB
950357528492
UNSPSC
31161811