Talířové pružiny
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
Talířové pružiny
36450
36450.625.025
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
Talířová pružina pro kritické aplikace Ocel 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfátované 60X25,4X2,5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
dₑ
60
di
25.4
Materiál
Ocel
Technický materiál
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Vnější průměr
60
Povrchová úprava
Fosfátované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
25.4 mm
dₑ
60
di
25.4
Materiál
Ocel
Technický materiál
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Vnější průměr
60
Povrchová úprava
Fosfátované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Talířové pružiny dle DIN 2093 jsou převážně používány v kritických aplikacích, kde je bezpečnost prvořadá. Podobné aplikace lze najít např. v bezpečnostních kluzných spojkách, výztuhách závěsů a v aplikacích s konstantním valivým tlakem. Vzhledem ke správné kombinaci lze přesně určit uspořádání talířových pružin, pružnost a/nebo průhyb. Technické specifikace výše uvedených pružin splňují nejnáročnější požadavky ohledně statického a dynamického zatížení. Překračují požadavky DIN 2093.
Skupina materiálů 1: t
1,25 z oceli Ck 67.
Skupina materiálů 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 z oceli 50 Cr V4.
Skupina materiálů 3: 6,0 > t ≤ 14,0 z oceli 50 Cr V4.
Únavovým lomům lze do značné míry zabránit, jelikož talířové pružiny skupin 2 a 3 mají opracované okraje.
F = síla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
Technické údaje jsou k dispozici na vyžádání.
Rozměry
di (H12)
25.4
D (mm)
25.4
F
8164
l0
4.4
t
2.5
Tloušťka
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
36450.625.025
EAN
8715492762603
UBB
950357496880
UNSPSC
31161811