Nedtrain Oud
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
Těsnící a tlumící podložky
50332
50332.060.010
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
Těsnicí kroužek plný, h=1.5 DIN 7603 C Měď/FESTAPLAN 6X10MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Měď/FESTAPLAN
Vnější průměr
10
Info
These rings are filled with asbestos-free mineral fibers (trade name "Festaplan").
Recommended operating temperature 175° C maximum.h=1.5±0.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Materiál
Měď/FESTAPLAN
Vnější průměr
10
Info
These rings are filled with asbestos-free mineral fibers (trade name "Festaplan").
Recommended operating temperature 175° C maximum.h=1.5±0.2
Rozměry
d1
6
d1 (min.)
6.2
d2
10
d2 (max.)
9.9
D (mm)
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7604-C
Čísla materiálu
Objednací číslo
50332.060.010
EAN
8715492244338
UBB
950356433116
UNSPSC
31161818