Nedtrain Oud
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
Těsnící a tlumící podložky
45192
45192.130.018
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
Těsnicí kroužek žíhaný, tvrdost HB 32-45, h=1.5 mm DIN 7603 A Hliník Al 99,0 13X18MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Hliník
Technický materiál
Al 99.0
Vnější průměr
18
Info
h=1,5±0.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
13 mm
Materiál
Hliník
Technický materiál
Al 99.0
Vnější průměr
18
Info
h=1,5±0.2
Rozměry
d1
13
d1 (min.)
13.2
d2
18
d2 (max.)
17.9
D (mm)
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7603-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
45192.130.018
EAN
8715492836731
UBB
950356435764
UNSPSC
31161818