Konstručkní šrouby
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
Konstručkní šrouby
U04210
U04210.050.0300
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
Těžký šestihranný konstrukční šroub UNC nadměrný závit ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Žárový zinek Gr.A325 Type 1 nadrozměrný 1/2-13X3 Inch
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.A325 Type 1
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Carbon or alloy steel
Technický materiál
ASTM F3125
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/2 Inch
Délka
3 Inch
Třída
Gr.A325 Type 1
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Carbon or alloy steel
Technický materiál
ASTM F3125
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Unified National Coarse
Info
Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 2A before coating.
After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 2B. Suitable nuts must be tapped oversized as per ASTM A563.nadrozměrný
Rozměry
F
0.875
H
0.3125
LT (min.)
1
TPI
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.6
Čísla materiálu
Objednací číslo
U04210.050.0300
EAN
8715492877574
UBB
500624074943
UNSPSC
31162400