Konstručkní šrouby
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
Konstručkní šrouby
U04006
U04006.125.0800
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
Těžká šestihranná hlavice UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Bez PU Gr.A325 Type 1/Gr.DH 1.1/4-7X8 Inch
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Carbon or alloy steel
Technický materiál
ASTM F3125-A563
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1.1/4 Inch
Délka
8 Inch
Třída
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Carbon or alloy steel
Technický materiál
ASTM F3125-A563
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Rozměry
F
2
H
0.78125
H1
1.21875
LT (min.)
2
TPI
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.6
Čísla materiálu
Objednací číslo
U04006.125.0800
EAN
8715492881540
UBB
500624062641
UNSPSC
31162400