text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
8H283769
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
Swiss Tech vřetenové vrtáky Heavy Duty DIN 1897-RN Cobalt HSS 8% Bright 6,20MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Popis
HSS-Co Heavy Duty Cobalt Stub Drills. Series 2010 Metric Heavy duty drill made of cobalt material with excellent heat resistance. For drilling steels up to 1,400N/mm2, stainless steel, heat resistant steels and bronze. Ideally suited for volume production on automatics. Point angle: 135°, helix angle: normal, web thickness: strengthened, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328, DIN 1897RN. Point to DIN 1412C.
Čísla materiálu
Objednací číslo
8H283769
EAN
5036140195592
UBB
500649865788
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
SWT1252262A