Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
7F964833
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
Swiss Tech Válcový vrták Heavy Duty DIN 338 Cobalt HSS TiN 13,00MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Popis
SwissTech Heavy Duty Drills HSS-Co 8% Cobalt TiN Coated. Heavy-duty drill used to drill steels with a tensile strength up to 1,400 N/mm2. Stainless steels, heat and acid resistant steels and phosphor bronze. TiN coating provides longer tool life. Point angle: 135°. Helix angle: Normal. Web thickness: Strengthened. Relief angle: Normal. Tolerance of diameter: h8. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufactured to DIN338RN.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7F964833
EAN
5036140193024
UBB
500649839973
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
SWT1250730A