Svorník se zúžením a 2 šestihrannými maticemi
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
Svorník se zúžením a 2 šestihrannými maticemi
23530
23530.120.080
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
Svorník se zúžením a 2 šestihrannými maticemi DIN 2510 L/NF Ocel 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Bez PU M12X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Označení
GA/KG
Materiál
Ocel
Technický materiál
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
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
M12
Délka
80 mm
Označení
GA/KG
Materiál
Ocel
Technický materiál
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Vnější závit dle DIN 2510-2.
Rozměry
b
20
d-D
M12
d2
8.5
L (mm)
80
m
12
P
1.75
s
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
2510-L/NF
Čísla materiálu
Objednací číslo
23530.120.080
EAN
8717077038851
UBB
500644894585
UNSPSC
31161619