Svorníky
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
Svorníky
LOCA_PIMSC
PIMSC381490
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASTM A453 Superduplex Bez PU Gr.660 C 1.1/2X490 (19.1/4)
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.660 C
Materiál
Superduplex
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1.1/2 Inch
Délka
490 mm
Třída
Gr.660 C
Materiál
Superduplex
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozměry
L (mm)
490
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A453
Čísla materiálu
Objednací číslo
PIMSC381490