Svorníky
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
Svorníky
22325
22325.191.342
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Bez PU Gr.L7 - Gr.7 3/4X345 (13.1/2)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.L7 - Gr.7
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A320 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3/4 Inch
Délka
345 mm
Třída
Gr.L7 - Gr.7
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A320 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
10
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozměry
B
1.25
L (mm)
345
M
18.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
22325.191.342
EAN
8715494410175
UBB
500578898396
UNSPSC
31161619