Svorníky
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
Svorníky
22534
22534.158.317
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 5/8X315 (12.1/2)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.B8 - Gr.8
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5/8 Inch
Délka
315 mm
Třída
Gr.B8 - Gr.8
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
11
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozměry
B
1.0625
L (mm)
315
M
15.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Čísla materiálu
Objednací číslo
22534.158.317
EAN
8715494404495
UBB
500578982364
UNSPSC
31161619