Závitové tyče
51068
51068.050.050
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
Svorník různé délky DIN 976-1B Nerezocel A2 70 various lengths M5X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
50 mm
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
various lengths
Rozměry
d-D
M5
L (mm)
50
P
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1B
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
51068.050.050
EAN
8715492266088
UBB
950353947332
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace