Nedtrain Oud
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
Závitové tyče
20108
20108.040.070
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
Svorník DIN 976-1A Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M4X70
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
70 mm
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M4
L (mm)
70
P
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
20108.040.070
EAN
8715492603371
UBB
950353825553
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace