U51300
U51300.008.0043
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
Strojní šroub s plochou zápustnou hlavou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezocel A2 (AISI 304/18-8) #2-56X7/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F837 304
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
NO.2
Délka
7/16 Inch
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F837 304
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
56
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Rozměry
A (max.)
0.162
H (max.)
0.051
Čís. křížové drážky
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U51300.008.0043
EAN
8715492970497
UBB
500625035737
UNSPSC
31161504