U24670
U24670.031.0250
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
Strojní šroub s plochou zápustnou hlavou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Pozinkované 5/16-18X2.1/2
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Low carbon steel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5/16 Inch
Délka
2.1/2 Inch
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Low carbon steel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
18
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Rozměry
A (max.)
0.597
H (max.)
0.191
Čís. křížové drážky
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U24670.031.0250
EAN
8715492970350
UBB
500624960000
UNSPSC
31161504