U51213
U51213.008.0037
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
Strojní šroub s půlkulatou hlavou s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezocel A2 (AISI 304/18-8) #2-56X3/8
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F837 304
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
NO.2
Délka
3/8 Inch
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F837 304
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
56
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Rozměry
A (max.)
0.162
H (max.)
0.069
J (max.)
0.031
T (max.)
0.048
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U51213.008.0037
EAN
8717077798533
UBB
500625020051
UNSPSC
31161504