U48210
U48210.021.0100
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
Strojní šroub s půlkulatou hlavou s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Mosaz #12-24X1 Inch
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Mosaz
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
NO.12
Délka
1 Inch
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Mosaz
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
24
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Rozměry
A (max.)
0.408
H (max.)
0.153
J (max.)
0.067
T (max.)
0.096
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U48210.021.0100
EAN
8717077797512
UBB
500624974795
UNSPSC
31161504