U24212
U24212.019.0200
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
Strojní šroub s půlkulatou hlavou dr/ph komb UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Pozinkované #10-24X2 Inch
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Slotted/Phillips Combination
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Low carbon steel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
NO.10
Délka
2 Inch
Typ drážky
Slotted/Phillips Combination
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Low carbon steel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
24
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Rozměry
A (max.)
0.359
H (max.)
0.137
J (max.)
0.06
Čís. křížové drážky
2
T (max.)
0.087
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U24212.019.0200
EAN
8717077799851
UBB
500624925532
UNSPSC
31161504