U51320
U51320.019.0076
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
Strojní šroub s oválnou zápustnou hlavou stroj UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezocel A2 (AISI 304/18-8) #10-32X3/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Countersunk oval
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F837 304
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
NO.10
Délka
3/4 Inch
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Countersunk oval
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F837 304
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
24
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Rozměry
A (max.)
0.362
C
0.06
H (max.)
0.116
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U51320.019.0076
EAN
8717077792753
UBB
500629064873
UNSPSC
31162400