text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
24668
24668.035.009
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
Strojní šroub s čočkovou hlavou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Ocel Pozinkované #6-32X3/8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Low carbon steel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
NO.6
Délka
3/8 Inch
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Low carbon steel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
32
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Rozměry
A (max.)
0.27
H (max.)
0.097
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
24668.035.009
EAN
8712423049406
UBB
500668229957
UNSPSC
31161504