U24520
U24520.025.0037
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
Strojní šroub s čočkovou hlavou s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Pozinkované 1/4-20X3/8
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Low carbon steel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/4 Inch
Délka
3/8 Inch
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Low carbon steel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
20
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Rozměry
A (max.)
0.492
H (max.)
0.144
J (max.)
0.075
T (max.)
0.087
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U24520.025.0037
EAN
8717077794986
UBB
500624935515
UNSPSC
31161504