Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
U07852
U07852.031.0037
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez PU 5/16-24X3/8
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F912
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5/16 Inch
Délka
3/8 Inch
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F912
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Fine
Info
All dimensions in above table are in inches.
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
C (max.)
0.172
J
0.15625
T (min.)
0.156
Závitů na palec
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U07852.031.0037
EAN
8717077374300
UBB
500624390836
UNSPSC
31161518