Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
U07840
U07840.009.0025
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez PU #3-48X1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F912
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
NO.3
Délka
1/4 Inch
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F912
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
C (max.)
0.054
J
0.05
t (min.)
0.07
Závitů na palec
48
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3
BS
2470
Čísla materiálu
Objednací číslo
U07840.009.0025
EAN
8717077371712
UBB
500624368733
UNSPSC
31161518