Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
51260
51260.020.008
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A2 M2X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
8 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M2
dv
1
L (mm)
8
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
NF
E27-183
ISO
4029
NEN
2343
DIN
916
Čísla materiálu
Objednací číslo
51260.020.008
EAN
8715492277787
UBB
950351803891
UNSPSC
31161518