Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
20051
20051.040.020
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
Stavěcí šroub s kuželovým zakončením DIN 427 Ocel Pozinkované 14H 4X20MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Chamfered
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
20 mm
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Chamfered
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
4.8
d-D
M4
L (mm)
20
n
0.6
P
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
2342
DIN
427
Čísla materiálu
Objednací číslo
20051.040.020
EAN
8717077278103
UBB
500647883627
UNSPSC
31161505