Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
20010
20010.030.004
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
Stavěcí šroub s drážkou a plochým koncem DIN 551 Ocel Bez PU 14H M3X4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
4 mm
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
D (mm)
2
dp
2
L (mm)
4
n
0.4
P
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1487
NF
E25-160
ISO
4766
DIN
551
Čísla materiálu
Objednací číslo
20010.030.004
EAN
8715492601650
UBB
950351712068
UNSPSC
31161505