Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
20010
20010.025.010
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
Stavěcí šroub s drážkou a plochým koncem DIN 551 Ocel Bez PU 14H M2,5X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2.5
Délka
10 mm
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2.5
D (mm)
1.5
dp
1.5
L (mm)
10
n
0.4
P
0.45
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-160
DIN
551
NEN
1487
ISO
4766
Čísla materiálu
Objednací číslo
20010.025.010
EAN
8717077068377
UBB
500645177469
UNSPSC
31161505