Nedtrain Oud
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
Stavěcí šrouby
20030
20030.050.006
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
Stavěcí šroub s drážkou a kuželovým koncem DIN 553 Ocel Bez PU 14H M5X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cone
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
6 mm
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cone
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
dt (max.)
0.5
L (mm)
6
n
0.8
P
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7434
BS
4219
NEN
1488
NF
E25-161
DIN
553
Čísla materiálu
Objednací číslo
20030.050.006
EAN
8715492602886
UBB
950351717505
UNSPSC
31161505