Nedtrain Oud
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
Stavěcí šrouby
20030
20030.050.025
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
Stavěcí šroub s drážkou a kuželovým koncem DIN 553 Ocel Bez PU 14H M5X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cone
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
25 mm
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cone
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
dt (max.)
0.5
L (mm)
25
n
0.8
P
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
553
ISO
7434
BS
4219
NEN
1488
NF
E25-161
Čísla materiálu
Objednací číslo
20030.050.025
EAN
8715492602947
UBB
950351718180
UNSPSC
31161505