Nedtrain Oud
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
Stavěcí šrouby
51293
51293.016.003
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
Stavěcí šroub s drážkou a kuželovým koncem DIN 553 Nerezocel A1/A2 M1,6X3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1/A2
Směr závitu
Pravý
bod
Cone
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M1.6
Délka
3 mm
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1/A2
Směr závitu
Pravý
bod
Cone
Závit
Metrický závit
Info
Podle dostupnosti může být dodáno A1 nebo A2.
Rozměry
d-D
M1.6
dt (max.)
0.16
L (mm)
3
n
0.25
P
0.35
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1488
ISO
7434
DIN
553
BS
4219
NF
E25-161
Čísla materiálu
Objednací číslo
51293.016.003
EAN
8715494104753
UBB
500571483436
UNSPSC
31161505