text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
Nedtrain Oud
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
Stavěcí šrouby
51291
51291.040.005
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
Stavěcí šroub s drážkou a důlkem DIN 438 Nerezocel A1/A2 M4X5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1/A2
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
5 mm
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1/A2
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Závit
Metrický závit
Info
Podle dostupnosti může být dodáno A1 nebo A2.
Rozměry
d-D
M4
dz
2
L (mm)
5
n
0.6
P
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
438
NEN
1486
NF
E25-163
ISO
7436
Čísla materiálu
Objednací číslo
51291.040.005
EAN
8715494104678
UBB
500571477909
UNSPSC
31161505