Trhací nýty
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
Trhací nýty
33670
33670.032.006
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
Stainless steel A2 / Stainless steel 3,2X6MM SIGMA Těsnící trhací nýt s vypouklou hlavou
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety
Nerezocel
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Zakončení nýtů
Closed
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.2 mm
Délka
6 mm
Materiál kazety
Nerezocel
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Zakončení nýtů
Closed
Rozměry
D (mm)
3.2
Vrták ø
3.3
Rozsah uchycení
0.5-1.5
L (mm)
6
ø dk
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
33670.032.006
EAN
8715492972378
UBB
950369253782
UNSPSC
31162201
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc