text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
G0603.300.065
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
Stahlwille Momentové klíče 730N N/65
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
G0603.300.065
Elektronické
Ne
Celková délka
890
Velikost připojení
14x18 mm
Utahovací moment
130 - 650
Šířka hlavy
30.6
Velikost připojení
14
Vhodné pro prodloužení
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Elektronické
Ne
Celková délka
890
Velikost připojení
14x18 mm
Utahovací moment
130 - 650
Šířka hlavy
30.6
Velikost připojení
14
Vhodné pro prodloužení
Ano
S prodloužením
Ano
Prodloužení délky
25
Přesnost podle ISO 6789
4
Výška hlavy
25.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0603.300.065
EAN
4018754163991
UBB
500503929977
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
50181065