Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
U39101
U39101.015.0068
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
Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Pružinová ocel SAE 1070 Pozinkované 5/32X11/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka
A (nom.)
0.15625
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
SAE 1070
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
11/16 Inch
A (nom.)
0.15625
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
SAE 1070
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Rozměry
A (max.)
0.167
B (max.)
0.151
C (ref.)
0.048
A (min.)
0.162
F
0.031
V
2750
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
U39101.015.0068
EAN
8712423098404
UBB
500626299985
UNSPSC
31162400